タバタ(畜産)
タイヤ【タチホ】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03170102
品番
C20A-0762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
タイヤ+チューブ+ホイールがセットになった製品です。
材質
ポリウレタン(PU)
直径(Φmm)
約213
ボス幅(mm)
約81
適合シャフト径(Φmm)
20
タイヤ幅(mm)
約59
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません