タバタ(畜産)
タイヤ【ノーパンクタイヤ】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03170147
品番
C20A-0768
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ノーパンク仕様のタイヤです。
仕様
ノーパンクタイヤ
材質
ポリウレタン(PU)
直径(Φmm)
約190
ボス幅(mm)
約61
適合シャフト径(Φmm)
10
タイヤ幅(mm)
約55
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません