タバタ(畜産)
タイヤ【ノーパンクタイヤ】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径・仕様・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
直径(Φmm)
約213
仕様
ノーパンクタイヤ
注文コード
03170190
品番
C20A-0764
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ノーパンク仕様のタイヤです。
直径(Φmm)
約213
ボス幅(mm)
約81
タイヤ幅(mm)
約59
仕様
ノーパンクタイヤ
ホイール
プラ
適合シャフト径(Φmm)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません