タバタ(畜産)
PEバケット付一輪車 ハーフ型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03170217
品番
C20A-0747
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
バケット:ポリエチレン製
バケット形状が特殊なため、運搬物を前方に落としやすい
用途
堆肥・土・飼料の運搬等
幅(mm)
660
全長(mm)
1360
奥行(mm)
860
容量(L)
約50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,480
/
税込
¥
7,128
北海道地方
数量1につき
¥
7,380
/
税込
¥
8,118
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません