曜日別特売

タイヤ【タチホ】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03170251
品番
C20A-0759
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

タイヤ+チューブ+ホイールがセットになった製品です。

仕様
国産タチホ(タイヤ・チューブ・ホイール)
直径(Φmm)
約360
シャフト径(Φmm)
16
ボス幅(mm)
約103
タイヤ幅(mm)
約74

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする