- 電源
- 積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
- 付属品
- ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個
- セット内容
- 試験成績書付
- 質量(g)
- 157
- 最小表示
- 0.1℃
- 測定範囲(℃)
- -40~250
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 46×78×160
- 温度表示
- (最小)0.1℃
- 測定対象
- 食品
- 放射率
- 0.98、0.92、0.85
- 比率
- 距離対測定範囲比(D対S)/10対1
- 温度表示方式
- デジタル
- 温度計の種類
- 放射温度計(ガンタイプ)
- 距離対測定範囲比(D対S)
- 1899-12-31 10:01:00