赤外線サーモグラフィー サーモカメラポケット
9cm、168gのコンパクト設計
赤外線熱画像/デジタルカメラ画像/MIX画像(赤外線熱画像+デジタルカメラ画像)の切替可能
断熱/漏水/床暖房診断などを迅速に行うためのプリセット搭載
静止画(jpg)・動画(mp4)撮影(最大128GB、microSDカード使用可能)
PCレポートソフト「Quick Report Editor Plus」で画像の取り込み、放射率の変更、レポート作成
- サイズ
- W90×H25×D85mm
- 質量(g)
- 168
- 保護構造
- IP54
- 電源
- リチウムイオンバッテリー(内蔵)
- 測定範囲(℃)
- -20~150 または 0~550
- センサータイプ
- 非冷却マイクロボロメータ
- 焦点調整
- フォーカスフリー(固定焦点)
- ディスプレイ
- 2.8インチTFTカラーディスプレイ
- 解像度
- 320×240ピクセル、160×120ピクセル
- 動作環境
- 10℃~50℃、湿度10%~90%rH、結露なきこと、高度<2000m
- 視野角
- 42°×32°
- 温度測定精度
- ±2℃ または ±2% ※測定値に対して
- 温度分解能(℃)
- 0.05 (50mK) ※対象温度が30℃の時
- 保存形式
- 静止画(jpg)、動画(mp4)
- 保管環境
- -20℃~70℃、湿度<80%rH、結露なきこと
- 記録メディア
- microSDカード(最大128GB)
- 空間分解能(mrad)
- 4.6
- フレームレート
- 9Hz
- 稼働時間(時間)
- 約4
- 温度分解能(mK)
- 0.05℃ (50) ※対象温度が30℃の時
- 内容量
- 1台
サーモグラフィ の新着商品
カテゴリ
















![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103401-260831-02.jpg)