曜日別特売
0290-00(試験成績書付) 棒状温度計 佐藤計量器製作所 03171319

棒状温度計

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
内容量1セット
温度範囲(℃)0~200
内容量1セット注文コード03171319品番0290-00(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥15,270販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付

温度範囲(℃)
0~200
セット内容
試験成績書付
種別
アルコール
長さ(mm)
300
精度
±1℃
1目盛
1℃
温度精度
±1℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする