曜日別特売
SK-8940(試験成績書付) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 03171362

SK-8940(試験成績書付) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 03171362
SK-8940(試験成績書付) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 03171362

赤外線放射温度計

(5件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は測定範囲・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(℃)
-40~+500
注文コード
03171362
品番
SK-8940(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。

用途
冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
測定精度
±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値(-19.9~+450℃)
電源
9V乾電池6F22(006P)
付属品
9V乾電池6F22(006P)×2本(1本は本体にセット)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース
仕様
レーザーマーカー:クラス2、バックライト・オートパワーオフ機能付き
セット内容
試験成績書付
寸法(mm)
45×80×157
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約151(電池含む)
測定範囲(℃)
-40~+500
分解能(℃)
100℃未満/0.1、100℃以上/1
波長(nm)
650
放射率
ε=0.30~1.00(0.01単位で設定)
距離係数
D:S=10:1
出力(mW)
1以下
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
距離対測定範囲比(D対S)
1899-12-31 10:01:00
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33191794
2020-05-08
用途: 人体測定
株式会社鍵田組 様(建設業・工事業)

この商品は 人体は無理みたいでした。。。。表記しててほしかった。

2人が参考にしています
対象商品 : 33191785
2017-12-07
用途: 油圧機器の温度管理によるメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング 様

手の届かない場所、危険な回転体の温度も瞬時に確認できてとても重宝しています。

対象商品 : 33191785
2017-08-06
用途: ケーブル表面温度の測定
建設業・工事業

起動も早く、バックライト付きで見やすい。カバーもついており、汚れにくい。

対象商品 : 33191785
2017-05-22
用途: 製品の温度測定
株式会社 ひかり商会 様(卸売・小売業)

測定温度にバラツキを感じる、価格が安いせいなのかな

対象商品 : 33191785
2016-11-21
用途: 食品製造作業
農・林・水産業

使いやすく、機械の設定温度と実測の物体温度の違いを図るのに役立った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする