曜日別特売
SK-170GT(試験成績書付) 熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 03171651

SK-170GT(試験成績書付) 熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 03171651
SK-170GT(試験成績書付) 熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 03171651

熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1セット
分解能
温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度:0.1%rh
注文コード
03171651
品番
SK-170GT(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。

用途
熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%RH)
10.0~95.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約71×275×30(※Dは黒球部除く)、黒球部:Φ60
質量(g)
約250(※電池含む)
付属品
取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
仕様
リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
セット内容
試験成績書付
測定範囲
WBGT指数:0.0~50.00℃、温度:0.0~50.0℃、黒球温度:0.0~80.0℃、湿度:10.0~95.0%rh
種類
ハンディタイプ
電源
9V電池6F22(006P)1個
測定精度
温度:±0.6℃、黒球温度:±1.2℃(20.0~60.0℃)/±2.0℃(上記以外)、WBGT指数:±2.0℃、湿度:±3.0%rh(30~90%rh/at20~40℃)/±5.0%rh(上記以外)
分解能
温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度:0.1%rh
機能
WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
測定対象
熱中症厚さ指数
JIS規格
JIS B 7922 クラス 2 準拠
サンプリング
約2秒
表示項目
WBGT指数・温度・黒球温度・湿度
風速測定範囲(m/s)
0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命
連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
使用環境条件
0~50℃、95%rh以下
保管環境
-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)
約75
アラーム
設定:WBGT 20.0~49.9℃
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 屋外の作業
株式会社南雲配管 様

熱中症対策に購入しました。該当する気候の時計測し注意を促したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする