AB012 安全作業長裏ナシ AB012 エンゼル 03171958

AB012 安全作業長裏ナシ AB012 エンゼル 03171958
AB012 安全作業長裏ナシ AB012 エンゼル 03171958
AB012 安全作業長裏ナシ AB012 エンゼル 03171958
AB012 安全作業長裏ナシ AB012 エンゼル 03171958

安全作業長裏ナシ AB012

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)27
内容量1足注文コード03171958品番AB012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
長さ(cm)
27
高さ(cm)
39
履口回り(cm)
37
足囲
26.1cm
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1900
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/L
足幅
EE
フード高(cm)
8
材質(先芯)
鋼製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする