エンゼル
安全作業長裏ナシ AB012
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(cm)
28
25
29
24
26
27
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03171967
品番
AB012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(cm)
28
高さ(cm)
39
履口回り(cm)
37
足囲
26.7cm
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1900
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/L
足幅
EE
フード高(cm)
8
材質(先芯)
鋼製