- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 種類
- パワーリレー
- 極数
- 1
- 接点構成
- 1a
- 端子形状
- リード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)
- 電圧降下(V)
- 接点/0.1以下(60A通電時)
- 通電電流(A)
- 短時間/100(10分間)
- 動作時間(ms)
- 50以下
- 付属品
- 主端子(接点)M5ねじ×2個
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 開閉・通電タイプ
- コイル定格電圧(V)
- DC24
- 質量(g)
- 約310(付属品含)
- 使用温度範囲(℃)
- -40~70(結露、氷結しないこと)
- 外形寸法(mm)
- 73×36×67.2
- 保護構造
- ケース入り
- 消費電力(W)
- 約5
- 端子ねじ
- M3.5
- 絶縁抵抗(MΩ)
- コイル-接点間・同極接点間/1000以上(DC500V)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+70(ただし、氷結および結露のないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 30以下(Typ.0.6)(DC5V 1A電圧降下法による)
- 耐衝撃(耐久)
- 490m/s2
- 復帰電圧
- 定格電圧の8%以上
- 機械的耐久性
- 20万回以上(開閉ひん度 3600回/時)
- 電気的耐久性
- 抵抗負荷(開閉ひん度 60回/時)/DC120V 100A 3000回以上、DC400V 60A 3000回以上、DC400V 30A 30000回以上
- 定格電流(mA)
- 208
- コイル抵抗(Ω)
- 115.2
- 最大許容電圧(V)
- 定格電圧の130%(at23℃、10分以内)
- 接点電圧の最大値(V)
- (開閉)400
- 遮断電流(A)
- 最大/600 DC300V(5回)、過負荷/180 DC400V(100回以上)、逆極性/-60 DC200V(1000回以上)
- 定格通電電流(A)
- 60
- 定格負荷
- DC400V 60A、DC120V 100A
- 復帰時間(ms)
- 30以下
- 接点最大許容電圧(V)
- 400
- 接点最大許容電流(A)
- 100
- 端子
- M3.5
- 接点電流の最大値(A)
- (開閉)100
- アズワン品番
- 64-3376-07
- 耐衝撃電圧(V)
- 4500
- 耐電圧(V/min)
- コイル-接点間・同極接点間/AC2500 1分間
- アプリケーション
- -
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 196
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 490
- 動作電圧(V)
- 定格電圧の75%以下
- ターミナルタイプ
- ネジ
- スイッチング電流(A)
- -
- 使用周囲湿度(%RH)
- 5~85
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55~10片振幅0.75mm(加速度2.94~88.9m/s2)
- 振動(耐久)Hz
- 10~55~10片振幅0.75mm(加速度2.94~88.9m/s2)
- 接点定格制御容量(抵抗負荷)
- DC400V 60A/DC120V 100A