曜日別特売

ジョガーパンツ(兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
グレー
股下(cm)
77
サイズ
LL
注文コード
03174749
品番
MZ0121
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

裾を踏む心配が無く、ハードな医療現場にも適したジョガーパンツ。

仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、裾リブ
グレー
サイズ
LL
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
86~92
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする