UNITE
ジョガーパンツ(兼用)
裾を踏む心配が無く、ハードな医療現場にも適したジョガーパンツ。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03174749
MZ0121
グレー
LL
77
86~92
23.5
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03174916
MZ0121
ブラック
LL
77
86~92
23.5
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03175616
MZ0121
グレー
SS
70
68~74
21
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03175948
MZ0121
モスグリーン
M
75
78~84
22.5
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03176271
MZ0121
ブラック
S
72
72~80
21.5
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03176797
MZ0121
ブルーコーラル
5L
76
102~110
26
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03177007
MZ0121
ティーローズ
LL
77
86~92
23.5
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03177452
MZ0121
ラベンダー
4L
76
96~104
25
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03177628
MZ0121
モスグリーン
4L
76
96~104
25
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03177820
MZ0121
アクアスプラッシュ
LL
77
86~92
23.5
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03177908
MZ0121
アクアスプラッシュ
L
77
82~88
23
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03178188
MZ0121
ブルー
4L
76
96~104
25
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03178292
MZ0121
ダークネイビー
SS
70
68~74
21
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03178328
MZ0121
ブルー
SS
70
68~74
21
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03178800
MZ0121
ターコイズ
LL
77
86~92
23.5
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03178958
MZ0121
ターコイズ
5L
76
102~110
26
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03179028
MZ0121
グレー
L
77
82~88
23
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03179299
MZ0121
マジェンダパープル
3L
77
90~98
24
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03179746
MZ0121
マジェンダパープル
LL
77
86~92
23.5
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03179990
MZ0121
モスグリーン
S
72
72~80
21.5
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください