製品画像
UNITE
リカバリーインナー(九分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
03175291
品番
UN0410
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
遠赤外線の働きで疲労軽減をサポートするリカバリーウエア。
サイズ
M
着丈(cm)
66
バスト(cm)
94-100
裄丈(cm)
74.5
仕様
機能 ストレッチ、UVカット、素材 セラミック混ベア天
色
ブラック
タイプ
男女兼用、九分袖
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
機能
ストレッチ、UVカット
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。