UN0097 パンツ[男] UNITE 03175912

製品画像

UN0097 パンツ[男] UNITE 03175912
UN0097 パンツ[男] UNITE 03175912

パンツ[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
色ダークネイビー
ウエスト(cm)76~80
股下(cm)74
内容量1枚注文コード03175912品番UN0097
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

両裾にスリットを入れることで、脚長効果のあるチノパン。汗をかいてもニオイが気にならない、抗菌防臭加工を施しました。

色
ダークネイビー
サイズ
S
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
76~80
股上(cm)
25
仕様
機能 ストレッチ、抗菌防臭、素材 ストレッチチノ、仕様 ウエスト脇ゴム、ノータック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、両裾スリット入り
タイプ
男性用
混率(%)
綿58、複合繊維(ポリエステル)42
機能
ストレッチ、抗菌防臭
ヒップ(cm)
97
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする