曜日別特売

リカバリーインナー(九分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
4L
注文コード
03176237
品番
UN0410
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

遠赤外線の働きで疲労軽減をサポートするリカバリーウエア。

仕様
機能 ストレッチ、UVカット、素材 セラミック混ベア天
ブラック
サイズ
4L
タイプ
男女兼用、九分袖
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
着丈(cm)
76
機能
ストレッチ、UVカット
バスト(cm)
118-124
裄丈(cm)
83.7
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする