UNITE
ジョガーパンツ(兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・股下・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
股下(cm)
72
サイズ
S
注文コード
03176271
品番
MZ0121
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
裾を踏む心配が無く、ハードな医療現場にも適したジョガーパンツ。
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、裾リブ
色
ブラック
サイズ
S
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
72~80
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
股上(cm)
21.5
ヒップ(cm)
100