製品画像
UNITE
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
L
LL
色
シナモンベージュ
ダークネイビー
シナモンベージュ
ウエスト(cm)
84~90
76~80
84~90
90~96
股下(cm)
76
74
76
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03176980
品番
UN0097
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
両裾にスリットを入れることで、脚長効果のあるチノパン。汗をかいてもニオイが気にならない、抗菌防臭加工を施しました。
色
シナモンベージュ
サイズ
L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
84~90
股上(cm)
26
仕様
機能 ストレッチ、抗菌防臭、素材 ストレッチチノ、仕様 ウエスト脇ゴム、ノータック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、両裾スリット入り
タイプ
男性用
混率(%)
綿58、複合繊維(ポリエステル)42
機能
ストレッチ、抗菌防臭
ヒップ(cm)
105
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。