曜日別特売

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
股下(cm)
68
サイズ
LL
注文コード
03177059
品番
FR0006
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

伸縮性があるラクなはき心地。
華奢な 2 本のラインが脚をスッキリ綺麗に見せてくれる効果あり。

仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
ネイビー
サイズ
LL
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
78~84
機能
ストレッチ、制菌加工
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
110
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする