UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・股下・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
股下(cm)
68
サイズ
M
注文コード
03179606
品番
FR0006
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
伸縮性があるラクなはき心地。
華奢な 2 本のラインが脚をスッキリ綺麗に見せてくれる効果あり。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
68~72
機能
ストレッチ、制菌加工
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
100
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。