309B-USBC-HUB USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応 StarTech.com 03188076

309B-USBC-HUB USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応 StarTech.com 03188076
309B-USBC-HUB USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応 StarTech.com 03188076
309B-USBC-HUB USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応 StarTech.com 03188076
309B-USBC-HUB USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応 StarTech.com 03188076

USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188076
品番
309B-USBC-HUB
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

USB-Cポートを4基増設:高速周辺機器向けに4つの接続と給電パススルーに対応する4ポートUSB Type-Cハブ。固定デスク、共用ワークステーション、モバイルIT環境の接続を一元化
データと給電を分けて扱えるポート構成:最大10Gbps対応のUSB-Cデータ専用ポートを3基搭載。さらに、最大10Gbpsのデータ接続または最大100WのPower Deliveryパススルーに対応する共有ポートを1基装備。周辺機器と電源の管理を柔軟に運用できるUSB Cハブ
ドライバー不要で導入を効率化:プラグアンドプレイに対応し、ドライバー不要で使用可能。導入時の手間やヘルプデスクの負担を軽減。約20cmの編組ケーブルと、再生アルミニウム(PCR)を90%使用した耐久性の高い筐体により、ハイブリッドワークや現場IT環境での運用に対応
USB-C周辺機器の接続を一元化:ストレージ、オーディオ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、キャプチャーデバイス、スマートフォン、タブレットなどに対応。複数の周辺機器を1つのUSB-C接続に集約
ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのイノベーションラボでのテストにより、異なるノートPC環境での安定した動作を確認。大規模導入や周辺機器接続の拡張に対応するIT環境に配慮

仕様
●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:3x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps、Power Deliveryとデータ転送に対応)●高速充電ポート:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 仕様 Rev. 3.0、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●最大データ転送速度:10Gbps●UASPサポート:対応●最大ノートパソコン充電:85W●動作温度:0℃~45℃●保存温度:0℃~45℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ●Power Delivery:100 W●出力電圧:5 VDC●消費電力:15W●材質:アルミ (90% PCR)、プラスチック (75% PCR)●ケーブル長:203 mm●色:スペースグレー●製品幅:29 mm●製品長さ:97 mm●製品高さ:10 mm●製品重量:43 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※USB-CホストがUSB Power Deliveryに対応していない場合、PD電源ポートからホスト機器への給電は行われません。
※ノートパソコンによっては、充電に必要な電力条件が個別に設定されている場合があります。例えば、60Wちょうどの電力を必要とする機種では、アダプター側で一部の電力が消費されると、十分な電力が供給されていないと認識される場合があります。Power Deliveryの詳細については、ご使用の機器の製造元にお問い合わせください。
※USB 3.2 Gen 2(10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)とも表記されます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする