曜日別特売

マルチポートアダプター/USB4接続/デュアルモニター/4K 144Hz/140W PD/1x USB-A + 2x USB-C 10Gbps/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS Windows対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188548
品番
174B-USB4-MULTIPORT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

USB4によるデュアルディスプレイ対応:USB4の帯域とネイティブ映像出力により、最大2台の4K 144Hzディスプレイ出力に対応する高機能USB-Cハブ。HDMI、DisplayPort、USB-Cの各接続方式に対応し、USB-Cポートは映像出力とデータ転送の両方に対応。デバイスが混在する環境でも導入を簡素化
macOSでドライバー不要の2画面出力対応:Mシリーズのネイティブグラフィックス機能により、最大2台の4K外部ディスプレイ接続に対応するドッキングステーション。Mac環境の作業スペース標準化に貢献。注意:M1、M2、M3はデュアルディスプレイ出力時にProまたはMaxが必要
140Wパススルーで高出力・AI対応デバイスに対応:最大140WのUSB-C Power Deliveryパススルーにより、AI処理や高消費電力ノートPCへの給電に対応するUSB Type-Cハブ。高負荷な処理中でもホストポートの空きを確保しやすく、作業の中断を抑えつつ作業効率向上に貢献
USBデバイス拡張を効率化:USB-C(10Gbps)1ポートおよびUSB-A(10Gbps)1ポートを追加し、新旧周辺機器の接続に対応。映像出力に対応するUSB-Cポートも10Gbpsのデータ転送に対応し、用途に応じた柔軟な使い分けが可能
2.5Gイーサネットによる高速ネットワーク接続:安定した2.5GbE接続により、共有ストレージやクラウド環境で大容量ファイルを高速に転送。転送時間の短縮により、帯域負荷の高い作業も中断を抑えながら効率的に処理

用途
会議室やフリーアドレス環境で、ノートPCとディスプレイ、有線ネットワーク、USB周辺機器をすばやく接続。複数機能をまとめた設計により、個別アダプターの用意は不要
注意
※UHD(4K)解像度を表示するには、4K対応ディスプレイが必要です(4Kは4K x 2Kとも表記されます)。
※8K UHD解像度を実現するには、8K対応ディスプレイが必要です。
※Thunderbolt 3(TB3)には対応していません(TB3ベースのApple M1/M2/M3 Standardチップを除く)。
※M1およびM2 Standardチップセットはシングルディスプレイに対応し、M4/M5 StandardおよびM1/M2/M3/M4 Pro/Maxチップセットはデュアルディスプレイに対応します。M3 Standardチップセットは、クラムシェルモード時にデュアルディスプレイに対応します。
※4K 60Hzを超えるリフレッシュレートを達成するには、モニターとホストGPUの両方でDSC(Display Stream Compression)に対応している必要があります。映像機能はホスト環境に依存します。より高いリフレッシュレートを有効にするためにビット深度や色深度が調整される場合があります。動作結果はOSの更新状況により異なる場合があります。
※モニターが認識されない場合は、リフレッシュレートの低いモニターから先に接続してください。高リフレッシュレートのモニターは帯域幅を多く消費する場合があります。
※USB4/Thunderbolt単一接続での外部ディスプレイ対応については、Windowsシステムごとに仕様が異なるため、各コンピューターメーカーの情報をご確認ください。
※DP++には対応していません。
※HDMI出力は最大4K 60Hzまでに制限されます。デュアル4K 144Hz、または4K 60Hzを超える表示を行う場合は、DisplayPortおよび/またはUSB-C映像出力ポートを使用してください。
※140W電源接続時は30W、100W電源接続時は20Wが本製品用として確保されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする