曜日別特売

ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き

ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き - サンワダイレクトドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き - サンワダイレクトドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き - サンワダイレクトドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き - サンワダイレクトドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き - サンワダイレクトドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き - サンワダイレクトドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き - サンワダイレクトドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き - サンワダイレクト

HDMI出力に対応した薄型USB Type-Cハブです。
HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。
取回しのしやすいケーブル長30cmです。

規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
ポート数
UBS:3、HDMI(出力):1
消費電力(W)
10
対応OS
Windows11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、Android 15・16、iOS 17~26、iPadOS 17~26、ChromeOS
コネクタ形状
USB Type-C
対応メディア
SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(最大2000GB)
最大入力(W)
USB PD 約100
スロット
SDメモリカード,microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)
PC接続:約30
データ転送速度
最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像出力
対応出力ディスプレイ数(台) 1台、最大対応解像度 4K/30Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート 3840×2160※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
供給電流(A)
最大3
ケーブルタイプ
ケーブル一体型
HDCP対応
対応(1.4)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733571400-HUBCPC54BK
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする