USB Type-C接続 マルチアダプタ 6in1
HDMI、USB Type-A×3、USB PD対応Type-C、有線LANを搭載した、USB Type-C接続の6in1アダプタです。
USB Type-C (DisplayPort Alt Mode対応) 搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどからHDMIで映像/音声を出力できます。最大4K/30Hz (3840×2160/30Hz) の高解像度に対応します。
外付けディスプレイは拡張/複製の両モードに対応します。(ホスト機器の性能に依存)
USB 3.2 Gen 1対応のType-Aポートを3基搭載。最大5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
USB PD (Power Delivery) 3.0に対応したType-C充電ポートを搭載しています。USB PD対応充電器からパソコンを充電しながら使えます。(最大100Wに対応)
ギガビットイーサネット (1000BASE-T) 対応の有線LANポートを搭載しています。
使用中はインジケーターが青く光ります。
ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
- 内容量
- 1個
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
カテゴリ






























