曜日別特売

くるくるトイレ 100回分 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
03189352
品番
-
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

排泄後すぐにジェル化し始める吸水シート付きトイレ袋です。

セット内容
20枚入×5箱、トイレットペーパー×1巻、ポリ手袋×100双、ダンボール洋式便座(外箱段ボール)
材質
トイレ袋/PE(ポリエチレン)、吸水シート/高吸収性ポリマー、セルロース
ケース寸法(mm)
262×223×436
アズワン品番
4-7745-01
吸収量(mL)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする