曜日別特売

組立式ダンボールトイレ DANTO ダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03189379
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

コンパクト設計の組立式ダンボールトイレ
高さ低めで子どもから大人まで使用しやすいサイズです。
組み立て易く、耐荷重は100kgです。
くるくるトイレ(別売)を装着してご使用ください。

セット内容
組立式ダンボールトイレ×1組、トイレ袋(吸水シート入)×3枚、ポケットティッシュ×1個、ポリ袋×1枚
質量(g)
695
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
4-7746-01
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×290×268
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする