曜日別特売
8185-1801 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195110

使用例

8185-1801 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195110
8185-1801 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195110
8185-1801 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195110
8185-1801 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195110
8185-1801 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195110

ハロウィンハニカム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は種別など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
ゴースト
注文コード
03195110
品番
8185-1801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

ハロウィンカラーのペーパーハニカム。ハロウィンモチーフの天井飾りをたくさん吊るして賑やかなハロウィンディスプレイに。(3)表裏で表情が異なります。

用途
ひも付き (8185-5730)表裏別柄
種別
ゴースト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×18.5×11
材質
紙
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする