曜日別特売
8800-3163 エアドール パンプキン 幅88cm×高さ65cm ストア・エキスプレス 03195180

エアドール パンプキン 幅88cm×高さ65cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03195180
品番
8800-3163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

大きなかぼちゃのエアドール。売場を楽しく盛り上げ、店舗のハロウィン装飾にぴったりで集客効果も抜群。子どもたちにも大人気です。飾るときに空気を入れて膨らませるので、片付けるときは小さくなり収納場所にも困りません。

用途
空気入れ付き 室内仕様
転倒防止のため、底に水を注入してください。
材質
塩化ビニル
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
88×80×65
注意
※[サブサイズ]収納時:幅22.5×奥行15×高さ28cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする