曜日別特売
8800-8434 エアーブローアーチ ハロウィンキャラクターズ 高さ300cm ストア・エキスプレス 03195277

 

8800-8434 エアーブローアーチ ハロウィンキャラクターズ 高さ300cm ストア・エキスプレス 03195277
8800-8434 エアーブローアーチ ハロウィンキャラクターズ 高さ300cm ストア・エキスプレス 03195277
8800-8434 エアーブローアーチ ハロウィンキャラクターズ 高さ300cm ストア・エキスプレス 03195277

エアーブローアーチ ハロウィンキャラクターズ 高さ300cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03195277
品番
8800-8434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ハロウインを盛り上げるキャラクターが大集合! 大きく目立つエアブローは集客効果もあり、ハロウィンイベントにおすすめです。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブロータイプなので、毎日の設置も簡単です。電源を切れば自然に空気が抜けていき、収納時やハロウィンの後はコンパクトに収納できます。

用途
LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:24W 室内仕様
材質
ナイロン
質量(kg)
3.5
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
345×87×300
収納時寸法(cm)
幅32×奥行32×高さ19
内寸法(cm)
幅150×高さ220
注意
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,639/税込¥1,803
北海道地方数量1につき¥2,682/税込¥2,950
沖縄地方数量1につき¥4,172/税込¥4,589
離島数量1につき¥4,172/税込¥4,589
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする