曜日別特売
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347

使用例

8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347
8800-8119 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 03195347

LEDパンプキンランタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
種別
S
注文コード
03195347
品番
8800-8119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

光るカボチャで注目度アップ!中のLEDを点灯させると目や口が光ります。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。

用途
LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売) 室内仕様
種別
S
質量(kg)
約0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×21×21
材質
ポリエチレン
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする