曜日別特売
8566-130 ディスプレイラック アーチ 高さ型143cm ストア・エキスプレス 03195356

ブラック

8566-130 ディスプレイラック アーチ 高さ型143cm ストア・エキスプレス 03195356
8566-130 ディスプレイラック アーチ 高さ型143cm ストア・エキスプレス 03195356
8566-130 ディスプレイラック アーチ 高さ型143cm ストア・エキスプレス 03195356
8566-130 ディスプレイラック アーチ 高さ型143cm ストア・エキスプレス 03195356
8566-130 ディスプレイラック アーチ 高さ型143cm ストア・エキスプレス 03195356
8566-130 ディスプレイラック アーチ 高さ型143cm ストア・エキスプレス 03195356

ディスプレイラック アーチ 高さ型143cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03195356
品番
8566-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

アーチ型ラックで秋ディスプレイが象徴的に! 2台あわせるとアーチ状になります。棚にカボチャの置物や秋の飾り付けで秋らしいデイスプレイに。

耐荷重(kg)
棚板:5/枚
フック:2
用途
S字フック×2個付き 2台使用で、使用例のようなサークル型になります。
材質
本体:スチール 木棚・ベース:メラミン(芯材:パーティクルボード)
質量(kg)
10.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×33×143
注意
※[サブサイズ]棚:1段目20×25.5cm 2段目51.5×25.5cm 3段目36.5×25.5cm 4段目19×25.5cm 棚高さ:1段目19.5cm 2段目37.5cm 3段目55.5cm 4段目73.5cm 棚厚:15mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥981/税込¥1,079
沖縄地方数量1につき¥1,526/税込¥1,679
離島数量1につき¥1,526/税込¥1,679
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする