使用例
ストア・エキスプレス
ハロウィンキャラクターオーナメント 6個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
03195399
品番
8245-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カボチャ、ゴースト、黒猫のキャラクターオーナメントです。ネパール製の手作りで温かみがあり、ハロウィンのディスプレイにぴったりです。ミニツリーに吊るしてかわいいハロウィンディスプレイに。
用途
ひも付き 3種×各2個
材質
ウール
質量(kg)
約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8~9.5×3×8~10.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650