曜日別特売
8185-3070 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 03195442

高さ180cm 使用例

8185-3070 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 03195442
8185-3070 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 03195442
8185-3070 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 03195442
8185-3070 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 03195442
8185-3070 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 03195442

LEDブラックブランチツリースタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03195442
品番
8185-3070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ハロウィンのオーナメントなどが映える、真っ黒なブランチツリー。かわいらしいオーナメントもホラーなオーナメントも合わせられます。

用途
LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売) 消費電力:1.36W コード色:ブラック 室内仕様
材質
塩化ビニル・ワイヤー
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×49×60
高さ(cm)
高さ60cm
ベース寸法(cm)
10角
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする