使用例
ストア・エキスプレス
ハロウィン提灯 直径30cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種別
パンプキン オレンジ
注文コード
03195512
品番
8590-3081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ハロウィンの天井飾り。かぼちゃとゴーストのかわいい顔がプリントされた提灯です。天井からたくさん吊るして賑やかなハロウィン装飾に。
用途
片面仕様印刷 取付金具付き 室内仕様
ろうそくは取り付けられません。
種別
パンプキン オレンジ
材質
紙・スチール
直径(Φcm)
30
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。