曜日別特売
8590-3087 ハロウィン提灯 直径30cm ストア・エキスプレス 03195539

使用例

8590-3087 ハロウィン提灯 直径30cm ストア・エキスプレス 03195539
8590-3087 ハロウィン提灯 直径30cm ストア・エキスプレス 03195539
8590-3087 ハロウィン提灯 直径30cm ストア・エキスプレス 03195539

ハロウィン提灯 直径30cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は種別が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
ゴースト
注文コード
03195539
品番
8590-3087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

ハロウィンの天井飾り。かぼちゃとゴーストのかわいい顔がプリントされた提灯です。天井からたくさん吊るして賑やかなハロウィン装飾に。

用途
片面仕様印刷 取付金具付き 室内仕様
ろうそくは取り付けられません。
種別
ゴースト
材質
紙・スチール
直径(Φcm)
30
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする