曜日別特売
8185-1798 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195548

使用例

8185-1798 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195548
8185-1798 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195548
8185-1798 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195548
8185-1798 ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス 03195548

ハロウィンハニカム

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は種別など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
パンプキン
注文コード
03195548
品番
8185-1798
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

ハロウィンカラーのペーパーハニカム。ハロウィンモチーフの天井飾りをたくさん吊るして賑やかなハロウィンディスプレイに。(3)表裏で表情が異なります。

用途
ひも付き (8185-5730)表裏別柄
種別
パンプキン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×9×38
材質
紙
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする