ストア・エキスプレス
ガイコツデコレーションピック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03195557
品番
8800-8432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ガイコツのピックのセットです。プランターや庭、カボチャなどに挿して、ハロウィンを盛り上げます。ホラーグッズを飾って、怖くて楽しいハロウィンディスプレイに。
用途
セット内容:頭蓋骨×1個 手×2個
材質
ポリエチレン・ポリエステル
寸法(cm)
頭蓋骨:幅9×奥行5×高さ12.5 手:幅7.2×高さ15