曜日別特売
BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398

BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398
BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398
BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398
BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398
BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398
BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398
BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398
BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398
BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398
BPB039qcWH UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン) 03199398

UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03199398
品番
BPB039qcWH
参考基準価格(税別)¥14,991販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

この洗練された25000mAhノートパソコン用モバイルバッテリーは、最大158Wの充電に対応し、耐久性のある編組USB-C(R)ケーブルを搭載し、外出先でも追加ケーブルなしで簡単に充電できます。
USB-CポートとUSB-Aポートにより、2台目と3台目のデバイスを同時に給電でき、TSA機内持ち込みにも対応しています。

付属品
UltraChargeノートパソコン用モバイルバッテリー25000mAh、25cmの一体型USB-Cケーブル
色
ホワイト
サイズ
164mm x 89mm x 26.2mm
互換性
Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra、iPad Air 11インチ、iPad Air 13インチ、iPad Air 11インチ M4、iPad Air 13インチ M4、iPad Pro 11インチ (M4)、iPad Pro 13インチ (M4)、MacBook Air 13インチ、MacBook Air 15インチ M2 (2023)、MacBook Air 13インチ M5 (2026)、MacBook Air 15インチ M5 (2026)、MacBook Pro 14インチ(2021年モデル)、MacBook Pro 16インチ、MacBook Pro 14インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Pro 16インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Neo 13インチ (2026)、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17e、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、ニンテンドースイッチ2、ニンテンドースイッチ、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy S24 Ultra、ギャラクシーS25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra、Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra
ケーブル長(cm)
25の一体型USB-Cケーブル(統合/組み込み)
USBポート数
USB-Aポートの数:1、USB-Cポートの数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
140W(単体)、158W(共有)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする