曜日別特売
12SLIN1F1W LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 LIAN LI 03200150

12SLIN1F1W LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 LIAN LI 03200150
12SLIN1F1W LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 LIAN LI 03200150
12SLIN1F1W LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 LIAN LI 03200150
12SLIN1F1W LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 LIAN LI 03200150

LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
セット数
ファン数:1
注文コード
03200150
品番
12SLIN1F1W
参考基準価格(税別)¥7,255販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

「UNI FAN SL-INF 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーを採用した120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがシステム全体を印象的に演出します。 さらに、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、美しさと実用性を追求するPCビルドに最適なケースファンです。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN SLIN LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。

色
ホワイト
セット数
ファン数:1
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)
回転数(min-1[r.p.m])
200~2300
ベアリング
流体動圧軸受 (FDB)
最大静圧(mmH2O)
3.4
コネクタ
4-pin PWM
ノイズレベル
最大29.2 dBA
ファン
120×124×28mm
最大風量(CFM)
67
動作電圧(V)
DC12
消費電力(A)
0.48(5.76W)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする