曜日別特売
12CL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI 03200351

12CL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI 03200351
12CL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI 03200351
12CL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI 03200351
12CL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI 03200351
12CL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI 03200351
12CL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI 03200351
12CL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI 03200351
12CL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI 03200351
12CL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI 03200351

LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
03200351
品番
12CL1F1W
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

「UNI FAN CL FLEX 120」は、ファンブレードと両サイドのストリップを個別に制御できるデュアルゾーンRGBライティング構造を搭載した120mm ARGBケースファンです。 ファンブレードとフレーム側面を個別制御できるデュアルゾーンRGBライティングにより、多彩なライティング演出を実現。 システム全体に立体感と統一感をもたらします。 ビルドスタイルに合わせて多彩なライティングを演出できるほか、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。

色
ホワイト
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)
回転数(min-1[r.p.m])
250~2100
ベアリング
流体動圧軸受 (FDB)
最大静圧(mmH2O)
2.52
セット数
ファン数:1
ノイズレベル
最大29.8 dBA
ファン
120×124×28mm
LED使用数(個)
ファン1基のLED搭載数:24
最大風量(CFM)
77.34
動作電圧(V)
DC6~DC13.2
消費電力(A)
0.39(4.68W)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする