モバイルバッテリーなどを収納し、発火などの万が一のトラブル時に炎や熱の拡散を抑えるための燃えにくいケースです。外層にはシリコンコーティングされたガラス繊維布を使用し、最大800℃までの高温にも耐える仕様。大型バッテリーを3本収納でき、持ち歩きはもちろん、自宅の据え置きに最適なサイズ設計です。一般的なナイロンやPU素材では実現できない800℃耐熱性能を実現。リチウムイオン電池内蔵機器の発火リスクに対応した本格的な安全設計です。布地に金属素材を使用していない為、ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーを収納しても、誤作動の心配がありません。また、耐火ファスナーを採用しており、もしもの時も安心です。モバイルバッテリーを複数収納できる大容量設計。小物やケーブルもまとめて収納可能です。自宅保管から外出まで、これ1つで対応します。