曜日別特売

65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 液晶テレビ ブラビア XR53(BS・CS110度4Kチューナー搭載)Mini LED搭載

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03200859
品番
K-65XR53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ブラビアは、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただける、独自のコンテンツサービス「SONY PICTURES CORE(ソニー・ピクチャーズ コア)」を搭載。また、スタジ画質モードにより、映画の制作者の意図通りの画質で映画楽しむことができます。さらに、サウンドバーと連携することで自宅でも映画館のような感動体験が可能です。従来のLEDバックライトの約1/100の大きさMini LEDバックライトを搭載。プロセッサー「XR」と、ソニーの培ってきたバックライト制御技術によって、Mini LEDバックライトを緻密に制御することで、明るさと、引き締また黒を両立でき、圧倒的なコントラスト表現を可能にします。臨場感あふれる高音質4つのスピーカーにより、迫力のサウンドを実現した「アコースティック マルチ オーディオ」を搭載。臨場感ある音響を損なうことなく、スリムで美しい佇まいを実現しました

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする