曜日別特売

ORION 液晶テレビ

ORION 液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 液晶テレビ - オリオン(ORION)

3波モデルで、録画時に自動でチャプターマークを設定し、見たいシーンを素早く再生できます。

機能
メディアプレーヤーモード、ホテルモード、ブルーライトガード
入力端子
HDMI×2系統、3.5mmミニpin×1系統
出力端子
ヘッドホン、デジタル音声出力(光)
対応寸法(mm)
壁掛け:200×200
グリーン購入法
適合
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
視野角
スピーカー
端子
画面サイズ
受信チャンネル(ch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OL24SE100 8083924080839240OL24SE100水平178°垂直178°3W×2LAN端子,USB端子x2系統24V型地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
OL32SE100 8083924980839249OL32SE100水平178°垂直178°5W×2LAN端子、USB端子×2系統32v型地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
OL40SE100 8083923180839231OL40SE100水平170°垂直170°8W×2LAN端子、USB端子×2系統40v型CATV(パススルー)
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする