アシックス
WINJOB CP224 TS BOA
商品レビューを投稿する
当日出荷
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.5
25.5
27.5
25
28
26
26.5
27
24.5
29
30
28.5
色
ビエドモントグレー×ホワイト
ビエドモントグレー×ホワイト
ブラック×ガンメタル
ビーコート×ホワイト
全33種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03230548
品番
1271A061.020-26.5
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
716-7135
色
ビエドモントグレー×ホワイト
サイズ(cm)
26.5
仕様
プロテクティブスニーカー:ダイヤルタイプ
タイプ
ダイヤル式
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
足幅
EE相当
参考質量(g)
約450g(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
商品タイプ
安全靴・作業靴