曜日別特売
1271A061.400-26.5 WINJOB CP224 TS BOA アシックス 03230566

1271A061.400-26.5 WINJOB CP224 TS BOA アシックス 03230566
1271A061.400-26.5 WINJOB CP224 TS BOA アシックス 03230566
1271A061.400-26.5 WINJOB CP224 TS BOA アシックス 03230566
1271A061.400-26.5 WINJOB CP224 TS BOA アシックス 03230566
1271A061.400-26.5 WINJOB CP224 TS BOA アシックス 03230566
1271A061.400-26.5 WINJOB CP224 TS BOA アシックス 03230566
1271A061.400-26.5 WINJOB CP224 TS BOA アシックス 03230566
1271A061.400-26.5 WINJOB CP224 TS BOA アシックス 03230566

WINJOB CP224 TS BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷代引不可当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
色ビーコート×ホワイト
内容量1足注文コード03230566品番1271A061.400-26.5
販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
¥18,800
トラスコ品番
716-8678
色
ビーコート×ホワイト
サイズ(cm)
26.5
仕様
プロテクティブスニーカー:ダイヤルタイプ
タイプ
ダイヤル式
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
足幅
EE相当
参考質量(g)
約450g(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
商品タイプ
安全靴・作業靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする