アシックス
WINJOB CP316 BOA
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28.5
23.5
30
29
22.5
28.5
23
色
ブラック×ホワイト
ブラック×ホワイト
ホワイト×ダークネプチューン
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03230907
品番
1273A139.001-28.5
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
仕様
プロテクティブスニーカー:ダイヤルタイプ
トラスコ品番
716-7043
色
ブラック×ホワイト
タイプ
ダイヤル式
サイズ(cm)
28.5
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約395g(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
商品タイプ
安全靴・作業靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。