1273A139.100-22.5 WINJOB CP316 BOA アシックス 03230959

1273A139.100-22.5 WINJOB CP316 BOA アシックス 03230959
1273A139.100-22.5 WINJOB CP316 BOA アシックス 03230959
1273A139.100-22.5 WINJOB CP316 BOA アシックス 03230959
1273A139.100-22.5 WINJOB CP316 BOA アシックス 03230959
1273A139.100-22.5 WINJOB CP316 BOA アシックス 03230959
1273A139.100-22.5 WINJOB CP316 BOA アシックス 03230959
1273A139.100-22.5 WINJOB CP316 BOA アシックス 03230959
1273A139.100-22.5 WINJOB CP316 BOA アシックス 03230959

WINJOB CP316 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
注文コード
03230959
品番
1273A139.100-22.5
販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
¥16,800
仕様
プロテクティブスニーカー:ダイヤルタイプ
トラスコ品番
717-0192
色
ホワイト×ダークネプチューン
タイプ
ダイヤル式
サイズ(cm)
22.5
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約395g(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
商品タイプ
安全靴・作業靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする