※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダートタイプVPB
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッド径・材質
など
1807
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
HNBR
注文コード
03231169
品番
VPB10RHN-6J-S3
参考基準価格(税別)
¥3,674
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
材質
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
HNBR
パッド形状
一般形
接続ねじサイズ
M4
適合チューブ外径
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
真空取出口形状
ワンタッチ継手